福井クラフト
3.3寸 太鼓鉢 黒羽ケ目
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):19mm●重量:40g●材質:ABS樹脂
注文コード
05238926
品番
38191253
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):19mm●重量:40g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-08