福井クラフト
タイコ鉢 黒羽ケ目中子
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):40mm●重量:134g●材質:ABS樹脂
注文コード
05238951
品番
38191221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):40mm●重量:134g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-12