福井クラフト
タイコ鉢 黒羽ケ目中子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(H):41mm●重量:194g●材質:ABS樹脂
注文コード
05238960
品番
38191231
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(H):41mm●重量:194g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-14