SKC-70 コテライザー エンジニア 05238974

商品画像1

SKC-70 コテライザー エンジニア 05238974
SKC-70 コテライザー エンジニア 05238974
SKC-70 コテライザー エンジニア 05238974
SKC-70 コテライザー エンジニア 05238974
SKC-70 コテライザー エンジニア 05238974
SKC-70 コテライザー エンジニア 05238974

コテライザー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットホットブロー(℃)最大 約650トラスコ品番368-8461注文コード05238974品番SKC-70
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付

セット内容
本体(コテチップ: SK-71)
ホットブロー: SK-84
保護キャップ
マルチホルダー
使用時間
約2時間(レバー3の位置)
約4時間(レバー2の位置)
全長(mm)265半田コテ(W相当)20~80トラスコ品番368-8461質量(g)110方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大 約650ガス充填量(mL)28熱出力半田コテ:最大 約500℃

商品説明動画

マルチホルダー プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05238974
2017-10-11
用途: 屋外での半田付け
農・林・水産業

放電着火が出来なくなり、修理費用が高額なので、更新しました。
放電着火装置は、弱い様なので取扱いに注意が必要ですね。
屋外で電気の使えない場所での半田付けには、最適です。
高額なので、色々調べて、モノタロウさんより購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする