曜日別特売
45022210 DX割子そば 福井クラフト 05239057

DX割子そば

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4674-35注文コード05239057品番45022210
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):53mm●重量:160g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4674-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする