福井クラフト
7寸 羽反鉢用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05239215
品番
85020490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):186mm●サイズ(H):18mm●重量:110g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4674-58