福井クラフト
8寸 羽反深鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05239231
品番
51272100
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(H):60mm●重量:375g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-59