福井クラフト
7寸 冷麺浅鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):70mm●重量:320g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-65
注文コード
05239258
品番
40431300
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(H):70mm●重量:320g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-65