曜日別特売
21011530 モダン弁当セット 福井クラフト 05241315

モダン弁当セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):108mm●重量:595g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-49注文コード05241315品番21011530
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):108mm●重量:595g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする