曜日別特売
21011580 モダン弁当セット 福井クラフト 05241340

21011580 モダン弁当セット 福井クラフト 05241340
21011580 モダン弁当セット 福井クラフト 05241340

モダン弁当セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):108mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-57注文コード05241340品番21011580
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):108mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする