福井クラフト
四ッ山小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4680-13
注文コード
05241787
品番
22001220
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4680-13
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):42mm●重量:68g●材質:ABS樹脂