福井クラフト
四ッ山小鉢
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):42mm●重量:68g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241787
22001220
68-4680-13
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05244535
22001180
68-4684-33
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05244551
22001200
68-4684-34
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください