福井クラフト
8.5寸 1/2 ダイヤ松花用L仕切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05242067
品番
23213140
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):40mm●重量:40g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-61