福井クラフト
1/2 ダイヤ松花堂盆蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4680-64
注文コード
05242085
品番
41321890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):267mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):18mm●重量:163g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-64