曜日別特売
41321920 1/2 ダイヤ松花堂盆蓋 福井クラフト 05242101

41321920 1/2 ダイヤ松花堂盆蓋 福井クラフト 05242101
41321920 1/2 ダイヤ松花堂盆蓋 福井クラフト 05242101

1/2 ダイヤ松花堂盆蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4680-65注文コード05242101品番41321920
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):267mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):18mm●重量:163g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4680-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする