KSE-04 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242106

商品画像1

KSE-04 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242106
KSE-04 パーツケース  エンジニア エンジニア 05242106

パーツケース エンジニア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05242106品番KSE-04
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

チャックケース

高さ(mm)45奥行(mm)150縦(mm)155横(mm)240外寸法・高さ(mm)50有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする