福井クラフト
松花堂 親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05242146
品番
24024112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):246mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):56mm●重量:265g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-71