商品画像1
エンジニア
パネル付アタッシュケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05242151
品番
KSE-12
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
KS-12用ケースのみ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×129×345
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×110×320
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
110(HL40/HB70)
ケース色
ブラック
縦(mm)
320
横(mm)
450
鍵
鍵有