曜日別特売
23213150 1/2 松花堂用底板付仕切 福井クラフト 05242311

1/2 松花堂用底板付仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4680-88注文コード05242311品番23213150
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●サイズ(W):238mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):40mm●重量:95g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4680-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする