曜日別特売
TP-23 ピンバイス エンジニア 05242316

商品画像1

TP-23 ピンバイス エンジニア 05242316
TP-23 ピンバイス エンジニア 05242316
TP-23 ピンバイス エンジニア 05242316
TP-23 ピンバイス エンジニア 05242316
TP-23 ピンバイス エンジニア 05242316
TP-23 ピンバイス エンジニア 05242316

ピンバイス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番222-1420
内容量1個注文コード05242316品番TP-23
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業全長(mm)105仕様両頭両口(貫通)適合サイズ(mm)0.1~3.2トラスコ品番222-1420質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ピンバイス/TP-20?24【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05242316
2023-08-19
用途: ガラス細工
Mori's Bear

以前のものと外観が変わっているとの指摘がありました。使う分には大丈夫そうですが、リニューアルされたのならひとこと商品ページに欲しかったです。

対象商品 : 05242316
2017-04-27
用途: 色々
株式会社ハヤシ卸売・小売業

良い感じで使わせてもらっています、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする