福井クラフト
1/2 松花堂用底板付仕切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4680-89
注文コード
05242320
品番
70011220
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):40mm●重量:95g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-89