曜日別特売
23213160 亀甲長手弁当 親 福井クラフト 05242591

亀甲長手弁当 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05242591品番23213160
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):363mm●サイズ(D):126mm●サイズ(H):55mm●重量:442g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4681-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする