23213280 メンパ弁当用仕切 福井クラフト 05242688

メンパ弁当用仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):40mm●重量:202g●材質:ABS樹脂注文コード05242688品番23213280
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):40mm●重量:202g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4681-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする