曜日別特売
22012245 メンパ弁当用底板付仕切 福井クラフト 05242697

メンパ弁当用底板付仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05242697品番22012245
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●サイズ(W):279mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):37mm●重量:115g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4681-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする