21002215 尺3 A仕切 L1.M2 福井クラフト 05243135

尺3 A仕切 L1.M2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05243135品番21002215
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):352mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする