曜日別特売
24024060 8.5寸 つぼつぼ松花堂 福井クラフト 05243230

24024060 8.5寸 つぼつぼ松花堂 福井クラフト 05243230
24024060 8.5寸 つぼつぼ松花堂 福井クラフト 05243230
24024060 8.5寸 つぼつぼ松花堂 福井クラフト 05243230

8.5寸 つぼつぼ松花堂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05243230品番24024060
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●サイズ(W):256mm●サイズ(D):256mm●サイズ(H):62mm●重量:743g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする