曜日別特売
21010426 8.5寸 紗綾形松花堂 福井クラフト 05243336

8.5寸 紗綾形松花堂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4682-66注文コード05243336品番21010426
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):95mm●重量:850g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする