福井クラフト
8.5寸 松花堂用仕切
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):233mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-70
注文コード
05243379
品番
24024041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):233mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-70