福井クラフト
TA8.5寸用バリュー皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):33mm●重量:60g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-84
注文コード
05243476
品番
21003070
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):33mm●重量:60g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-84