曜日別特売
21003020 TA8.5寸用バリュー皿 福井クラフト 05243519

TA8.5寸用バリュー皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):33mm●重量:112g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4682-88注文コード05243519品番21003020
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):33mm●重量:112g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4682-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする