福井クラフト
尺3 木目松花堂 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05243546
品番
21070715
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):376mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):63mm●重量:778g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-93