曜日別特売
21041765 尺3 新木目松花堂 蓋親 福井クラフト 05243555

尺3 新木目松花堂 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05243555品番21041765
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●サイズ(W):383mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):65mm●重量:1125g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする