福井クラフト
片口鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):35mm●重量:49g●材質:ABS樹脂
注文コード
05243756
品番
24024260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):35mm●重量:49g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-28