曜日別特売
22001180 四ッ山小鉢 福井クラフト 05244535

四ッ山小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4684-33
注文コード
05244535
品番
22001180
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
アズワン品番
68-4684-33
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):42mm●重量:68g●材質:ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする