22001200 四ッ山小鉢 福井クラフト 05244551

四ッ山小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4684-34注文コード05244551品番22001200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
仕様●サイズ(W):118mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):42mm●重量:68g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4684-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする