福井クラフト
お多福鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4684-38
注文コード
05244587
品番
24024420
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):33mm●重量:59g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-38