曜日別特売
24024290 耐熱瓢鉢 福井クラフト 05244718

耐熱瓢鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4684-52注文コード05244718品番24024290
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(D):109mm●サイズ(H):40mm●重量:55g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4684-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする