曜日別特売
70010550 千成瓢箪 福井クラフト 05245251

千成瓢箪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05245251品番70010550
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):26mm●重量:64g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4685-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする