福井クラフト
千成瓢箪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05245269
品番
70010560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):26mm●重量:64g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4685-17