縦(mm)320横(mm)470深さ(mm)110質量(kg)7分岐回路数14主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐スペース数0仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)その他ブレーカEV充電用ブレーカ ELB2P20A(15mA感度)200V×1