曜日別特売
21032810 7.5寸 ダイヤ松花堂用SLマット 福井クラフト 05245558

7.5寸 ダイヤ松花堂用SLマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4686-46注文コード05245558品番21032810
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様●サイズ(W):165mm●サイズ(D):165mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4686-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする