曜日別特売
41321970 7.5寸 元禄松花堂 親 福井クラフト 05245707

7.5寸 元禄松花堂 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):214mm●サイズ(D):214mm●サイズ(H):65mm●重量:350g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4686-59注文コード05245707品番41321970
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):214mm●サイズ(D):214mm●サイズ(H):65mm●重量:350g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4686-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする