曜日別特売
41322635 7.5寸 元禄松花堂 親 福井クラフト 05245716

41322635 7.5寸 元禄松花堂 親 福井クラフト 05245716
41322635 7.5寸 元禄松花堂 親 福井クラフト 05245716

7.5寸 元禄松花堂 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):70mm●重量:500g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4686-61注文コード05245716品番41322635
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):70mm●重量:500g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4686-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする