福井クラフト
7.5寸 元禄松花堂 親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):70mm●重量:500g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-65
注文コード
05245725
品番
24024012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):70mm●重量:500g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-65