福井クラフト
王冠松花堂 収納コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):63mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-71
注文コード
05245750
品番
41322020
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):63mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-71