福井クラフト
王冠松花堂 収納コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):251mm●サイズ(H):34mm●重量:264g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-73
注文コード
05245768
品番
21004690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):251mm●サイズ(H):34mm●重量:264g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-73