曜日別特売
21004695 王冠松花堂 収納コンパクトタイプ 福井クラフト 05245777

王冠松花堂 収納コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(H):63mm●重量:282g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4686-74注文コード05245777品番21004695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(H):63mm●重量:282g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4686-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする