福井クラフト
角山路ダイヤ盛箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):45mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
注文コード
05245987
品番
80512010
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):45mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-97