曜日別特売
23214820 9寸 千筋松花堂 親蓋 福井クラフト 05246005

9寸 千筋松花堂 親蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05246005品番23214820
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):272mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):65mm●重量:550g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする