23214800 新9寸 松花黒渕朱用浅型仕切 福井クラフト 05246066

新9寸 松花黒渕朱用浅型仕切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05246066品番23214800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
仕様●サイズ(W):253mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):34mm●重量:273g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4687-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする